Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM144070
Cod. Produttore
144070
Cod. EAN
4015081406005

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2-4-XKV2POU
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Set cablaggio breaker
  • Classe ETIM: EC002050
  • Applicazione: Protezione interruttore
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
  • Origine: Italia
  • Modello: KM144070
Interruttore modulare NZM2-4-XKV2POU progettato per applicazioni elettriche con 4 poli. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni grazie alla sua struttura robusta e alla compatibilità con sistemi elettrici complessi. Ideale per la gestione e la protezione dei circuiti, è adatto a impianti che richiedono un controllo preciso e una elevata efficienza operativa. La sua configurazione modulare facilita l’integrazione e la manutenzione, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM2-4-XKV2POU144070 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002050 - Set di cablaggio per breaker

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

Moeller series

Produttore

Set cablaggio breaker NZM2-4 per distribuzione elettrica