Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM220209
Cod. Produttore
220209
Cod. EAN
4015082202095

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MVS-WB-EM ACCESSORI
  • Funzione: Set cablaggio invertitore
  • Compatibilità: DILE(E)M grandezze
  • Interblocco: Meccanico incluso
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Ponte di connessione realizzato per garantire un collegamento elettrico sicuro e stabile tra componenti. Progettato con materiali resistenti e conduttori in rame per assicurare un’elevata conducibilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di montaggio e cablaggio elettrico, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti. La struttura compatta e robusta permette un’agevole integrazione in sistemi elettrici, offrendo affidabilità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Set di cablaggio invertitore per grandezze DILE(E)M e interblocco meccanico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Moeller series

Produttore

Set cablaggio invertitore DILE(E)M interblocco meccanico automazione industriale