› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Emergenza con alimentazione centralizzata

SET BATTERIE 216V 39,8AH

Cod. Rexel Z539AH
Cod. Produttore 39AH

Informazioni principali

  • Voltaggio: 216V
  • Capacità: 39,8Ah
  • Tipo: Set batterie
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Design: Robusto
  • Serie: Z539AH

Descrizione del prodotto

Il set di batterie Z539AH offre una potenza di 216V con una capacità di 39,8Ah, rendendolo una scelta ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo set è progettato per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. La sua compatibilità con diverse installazioni elettriche lo rende versatile e adatto a vari utilizzi, che spaziano dall'uso residenziale a quello industriale. Con un design robusto e una costruzione attenta ai dettagli, il set di batterie Z539AH è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il set di batterie Z539AH offre una potenza di 216V con una capacità di 39,8Ah, rendendolo una scelta ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo set è progettato per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. La sua compatibilità con diverse installazioni elettriche lo rende versatile e adatto a vari utilizzi, che spaziano dall'uso residenziale a quello industriale. Con un design robusto e una costruzione attenta ai dettagli, il set di batterie Z539AH è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore degli impianti elettrici.
SET BATTERIE 216V 39,8AH