› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Emergenza con alimentazione centralizzata

SET BATTERIE 216V 32AH

Cod. Rexel Z532AH
Cod. Produttore 32AH

Informazioni principali

  • Voltaggio: 216V
  • Capacità batteria: 32AH
  • Serie: Z532AH
  • Colore: Brown
  • Tipo: Set batterie
  • Applicazione: Energia
  • Descrizione: Body Face Brown

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BODY FACE BROWN
SET BATTERIE 216V 32AH