›

Set avvitatori e punte 30 pezzi professionale per impianti elettrici ergonomico resistente

Cod. Rexel EA289205000
Cod. Produttore 289205000
Cod. EAN 8029564301158

Informazioni principali

  • Descrizione: Set avvitatori 30 pz
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Ergonomia: Strumenti funzionali
  • Precisione: Alta accuratezza
  • Versatilità: Punte per avvitare
  • Comfort: Design ergonomico
  • Serie: EA289205000

Descrizione del prodotto

Set avvitatore Bosch da 30 pezzi, completo di punte per trapano e inserti avvitatori di diverse misure. Ideale per lavori di foratura e avvitatura su materiali vari, garantisce precisione e durata grazie alla qualità Bosch. Il set è contenuto in una pratica custodia rigida che facilita il trasporto e l'organizzazione degli strumenti. Perfetto per professionisti e appassionati di fai-da-te che necessitano di un assortimento versatile e affidabile per le operazioni di elettricità e manutenzione. Descrizione del produttore: Set di avvitatori e punte composto da 30 pezzi, ideale per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l'uso intensivo. Questo set offre una vasta gamma di punte per avvitare e forare, facilitando ogni tipo di intervento su impianti elettrici. Strumenti ergonomici e funzionali, progettati per assicurare precisione e comfort durante il lavoro. Un accessorio indispensabile per elettricisti e tecnici che richiedono versatilità e qualità in un unico kit.
Set avvitatori e punte 30 pezzi professionale per impianti elettrici ergonomico resistente