Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9355U42L
Cod. Produttore
C9355U42L
Cod. EAN
8005543498545

Informazioni di prodotto

btnet - 2 montanti per armadio 42U linkeo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set 2 montanti per armadio 42 Unità rack

materiale

metallo

esecuzione

profilo 482,6 mm (19 pollici)

profondità

50 mm

altezza

1870 mm

larghezza

31 mm

adatto per l'altezza della scatola

1870 mm

Produttore

Montanti metallici robusti 2 pezzi per armadio rack 42U supporto strutture rete industriale

€ 34,89 x 1 pz.
(pz.)