Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELMON26U
Cod. Produttore
ELMON26U
Cod. EAN
3700575927142

Informazioni di prodotto

SET 2 MONTANTI POST 26U SERIE 70

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Complemento dei montanti 19'' anteriore, consentono il fissaggio degli Accessori o Attrezzatura che necessitano 4 punti di fissaggio.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

Tipologia

482,6 mm (19 pollici)

fissaggio continuo

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

26

Tipo superficie

Altro

altezza del profilo della guida portante

1198 mm

Produttore

SET 2 MONTANTI POST 26U SERIE 70

€ 58,10 x 1 pz.
(pz.)