Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88M1M3K020CB
Cod. Produttore
R88M1M3K020CBS2
Cod. EAN
4549734165235

Informazioni di prodotto

ServoMot 1S 400V 3kW 2000rpm abs fre

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore 1S, 3 kW, 400V 2000 rpm, 14,32 Nm, encoder assoluto, con freno

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

8,6 A

tensione nominale

400 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

2000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

3 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

130 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

14,3 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C