Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88M1M4K015CB
Cod. Produttore
R88M1M4K015CBS2
Cod. EAN
4549734210829

Informazioni di prodotto

ServoMot 1S. 4 kW. 400V 1500rpm abs freno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore 1S, 4 kW, 400 V CA, 1500rpm, 25,5 Nm, encoder assoluto, con freno

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

12,8 A

tensione nominale

400 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

1500 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

4 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

180 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

25,5 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C