Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONJEPMCW6022E-2
Cod. Produttore
JEPMCW6022E-2496
Cod. EAN
4547648857895

Informazioni di prodotto

  • Modello: TJ2-MC64
  • Assi controllabili: fino a 64
  • Temperatura funzionamento: 0… 55°C
  • Grado protezione: IP20
  • Comunicazioni: Ethernet, seriali RS232C/RS485
  • Memoria utente: 8 MB flash
  • Standard: CE, EN 61131-2, cULus, RoHS
  • Serie: Trajexia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminatore per scheda NS115

tipo di accessori elettrici

Connessione con resistenza

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Produttore

SERVO- TERMINATORE MECHATROLINK II