› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

SERVO- SMARTSTEP2 PER MOT G 400 W

Cod. Rexel ONR7DBP04H
Cod. Produttore R7DBP04H
Cod. EAN 4547648475211

Informazioni principali

  • Serie: SmartStep 2
  • Tensione alimentazione: 230 V c.a. monofase
  • Potenza motore compatibile: 400 W
  • Corrente uscita continua: 2,5 A (rms)
  • Coppia nominale: 1,3 Nm
  • Metodo controllo: Digitale PWM IGBT
  • Frequenza PWM: 6 kHz
  • Retroazione: Encoder 10.000 impulsi/giri

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Servo SMARTSTEP 2 con ingresso a treno di impulsi per servomotori G da 400 W

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

140 mm

profondità

175 mm

funzione di commutazione

Bistabile

numero di ingressi digitali

7

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

IP10

numero di uscite elettroniche

5

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,5 ... 7,8 A

Frequenza d'esercizio nominale

6000 ... 6000 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

170 ... 264 V

SERVO- SMARTSTEP2 PER MOT G 400 W