Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88DKN08HECTL
Cod. Produttore
R88DKN08HECTL
Cod. EAN
4548583061859

Informazioni di prodotto

servo- Servoazionamento G5 EtherCAT per mot

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servoazionamento G5 EtherCAT per motori lineari Accurax 220V 750W

funzione di commutazione

Bistabile

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

Altro

numero di uscite elettroniche

3

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

170 ... 264 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

3,6 ... 6,6 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

170 ... 264 V