Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88MGP40030HS
Cod. Produttore
R88MGP40030HS2
Cod. EAN
4547648496155

Informazioni di prodotto

servo- Servomotore cubico Serie G senza f

Documentazione tecnica

Servomotore cubico Serie G senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale Descrizione del produttore: Servomotore cubico Serie G senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

200 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,4 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

80 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

B

coppia nominale

1,3 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C