Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Cod. Rexel
ONR88MG20030HBS
Cod. Produttore
R88MG20030HBS2
Cod. EAN
4547648493659

Informazioni di prodotto

  • Serie: G
  • Tensione nominale: 230 V
  • Potenza: 200 W
  • Coppia nominale: 0,64 Nm
  • Velocità nominale: 3.000 giri/min
  • Encoder: Incrementale 10.000 step/rev
  • Protezione: IP65
  • Freno: Opzionale

Documentazione tecnica

Servomotore Serie G compatto e robusto, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata precisione e affidabilità. Questo servomotore trifase a tensione alternata da 230 V presenta una velocità nominale di 3.000 giri/min e un grado di protezione IP65, che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Dotato di encoder incrementale con risoluzione standard di 10.000 step per rivoluzione e disponibile con freno opzionale, assicura un controllo preciso della coppia e della velocità. La coppia nominale è di 2,4 N·m, con possibilità di erogare fino al 300% della coppia continua per brevi intervalli, ideale per servoazionamenti SmartStep2 e Serie G. Il motore è completamente chiuso e autoraffreddato, con montaggio a flangia e albero dritto con chiavetta e foro filettato. Il design compatto e la costruzione di alta qualità lo rendono adatto a molteplici impieghi nell’automazione industriale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Servomotore Serie G con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

1,6 A

tensione nominale

200 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,2 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

60 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

B

coppia nominale

0,64 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

Servomotore Serie G 200W 0,637Nm 220V con freno industriale