Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONR88ACCG002P2
Cod. Produttore
R88ACCG002P2
Cod. EAN
4549734665605

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 V c.a.
  • Potenza motore: 100 W - 1,5 kW
  • Corrente uscita max: 3,5 A - 28,3 A
  • Metodo controllo: PWM/IGBT
  • Retroazione: Encoder incrementale/assoluto
  • Frequenza risposta: 1 kHz
  • Protezione: Sovratensione, sovracorrente, surriscaldamento
  • Serie: Serie G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo RS232 per seriale servo serie G

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Nero

numero di fili

9

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

Produttore

SERVO- R88ACCG002P2.1