Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONR88MG75030HS2
Cod. Produttore
R88MG75030HS2
Cod. EAN
4547648493475

Informazioni di prodotto

  • Serie: G
  • Tensione: 230 V
  • Potenza nominale: 750 W
  • Coppia nominale: 2,39 Nm
  • Velocità nominale: 3000 rpm
  • Encoder: Incrementale
  • Protezione: IP65
  • Freno: Assente

Documentazione tecnica

Servomotore compatto e robusto della Serie G, modello R88MG75030HS2, progettato per applicazioni elettriche con alimentazione a tensione alternata trifase a 230 V. Questo servomotore cilindrico offre una potenza nominale di 750 W e una velocità nominale di 3000 giri/min, con una coppia nominale di 2,4 N·m e grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti industriali. È dotato di encoder incrementale standard con 10.000 impulsi per un controllo preciso della posizione e del movimento. La costruzione include un albero dritto con chiavetta e foro filettato, senza freno integrato, e presenta un design interamente chiuso e autoraffreddato. Il servomotore è compatibile con servoazionamenti SmartStep2 e Serie G, offrendo alta affidabilità e prestazioni elevate per applicazioni di automazione industriale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Servomotore G 220V 750W 2,39Nm 3000rpm encoder incrementale senza freno

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

4 A

tensione nominale

200 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,75 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

80 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

B

coppia nominale

2,4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

Servomotore Serie G 220V 750W 3000rpm encoder incrementale