Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88MK2K030FS2
Cod. Produttore
R88MK2K030FS2
Cod. EAN
4547648653107

Informazioni di prodotto

servo- Mot G5 400V 2kW6.37Nm inc no fr

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servomotore G5 senza freno 400 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

5,7 A

tensione nominale

400 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

2 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

100 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

6,37 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

Servomotore G5 2 kW 6,37 Nm 400 V senza freno encoder incrementale industriale