Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88MK60020FS2
Cod. Produttore
R88MK60020FS2
Cod. EAN
4547648656085

Informazioni di prodotto

ServoMot G5 400V 600W inc nofr

Documentazione tecnica

Servomotore G5 senza freno 380 V - 600 W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale Descrizione del produttore: Servomotore G5 380V 600W 2,86Nm 2000rpm encoder incrementale senza freno

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

1,5 A

tensione nominale

400 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

2000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,6 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

100 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

2,86 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C