Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Cod. Rexel
ONR88MK60020FBS
Cod. Produttore
R88MK60020FBS2
Cod. EAN
4547648656221

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 400 V
  • Potenza: 600 W
  • Coppia nominale: 2,86 Nm
  • Velocità nominale: 2.000 giri/min
  • Encoder: Incrementale 20 bit
  • Protezione: IP67
  • Montaggio: A flangia
  • Serie: Accurax G5

Documentazione tecnica

Servomotore Accurax G5 R88M-K60020FBS, motore elettrico trifase da 400 V con potenza nominale di 600 W e coppia nominale di 2,86 Nm. Progettato per il controllo preciso del movimento, questo servomotore presenta un encoder incrementale ad alta risoluzione a 20 bit e un grado di protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e immersioni temporanee in acqua. Il motore è compatto e leggero, ideale per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e prestazioni costanti. La velocità nominale è di 2000 giri/minuto con un momento di inerzia del rotore contenuto, che favorisce un rapido avvio e arresto del movimento. Include inoltre un freno integrato per un controllo sicuro e preciso dell’arresto dell’albero. La costruzione è robusta, con alberi dotati di chiavetta e foro filettato per un montaggio sicuro e versatile. Questo servomotore è compatibile con servoazionamenti Accurax G5 e supporta diverse opzioni di cablaggio per alimentazione, encoder e freno, garantendo un’installazione flessibile e personalizzabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Servomotore G5 con freno 380 V - 600 W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

1,5 A

tensione nominale

400 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

2000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,6 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

100 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

2,86 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

Servomotore G5 600W 2,86Nm 380V con freno industriale