Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88MK3K030FBS
Cod. Produttore
R88MK3K030FBS2
Cod. EAN
4547648653329

Informazioni di prodotto

ServoMot G5 400V 3kW 3000rpm inc freno

Documentazione tecnica

Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale Descrizione del produttore: Servomotore G5 380V 3kW 9,55Nm 3000giri/min encoder incrementale con freno

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

9,2 A

tensione nominale

400 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

3 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

120 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

9,55 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C