Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88MK2K020FBS
Cod. Produttore
R88MK2K020FBS2
Cod. EAN
4547648656252

Informazioni di prodotto

servo- Mot G5 380V 2kW9.55Nm inc freno

Documentazione tecnica

Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale Descrizione del produttore: Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

5,9 A

tensione nominale

400 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

2000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

2 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

130 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

9,55 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C