Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Cod. Rexel
ONR88MK1K020FS2
Cod. Produttore
R88MK1K020FS2
Cod. EAN
4547648656092

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accurax G5
  • Tensione: 380 V
  • Potenza: 1 kW
  • Coppia nominale: 4,77 Nm
  • Velocità nominale: 2000 giri/min
  • Encoder: Incrementale 20 bit
  • Protezione: IP67
  • Montaggio: A flangia

Documentazione tecnica

Servomotore Accurax G5 modello R88M-K1K020FS2, progettato per il controllo preciso del movimento in applicazioni industriali. Questo servomotore trifase funziona a tensione alternata (AC) con una potenza nominale di 1 kW e una coppia nominale di 4,77 Nm. Offre un elevato grado di protezione IP67, che garantisce resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti gravosi. Il motore è caratterizzato da un design compatto e leggero, con un encoder incrementale ad alta risoluzione a 20 bit per un controllo accurato della posizione. La velocità nominale è di 1500 giri/min, con possibilità di funzionamento continuo e temporaneo in un ampio range di condizioni operative. L’albero è dotato di chiavetta e foro filettato, mentre il motore è predisposto per il montaggio a flangia. Questo servomotore è ideale per applicazioni che richiedono precisione, affidabilità e robustezza, come automazione industriale e sistemi di movimentazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Servomotore G5 senza freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

2,8 A

tensione nominale

400 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

2000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

1 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

130 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

4,77 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

Servomotore G5 1kW 4,77Nm 380V senza freno automazione industriale