Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONR88MK75030HS2
Cod. Produttore
R88MK75030HS2
Cod. EAN
4547648653008

Informazioni di prodotto

  • Serie: G5
  • Tensione nominale: 220 V
  • Potenza nominale: 750 W
  • Coppia nominale: 2,4 Nm
  • Velocità nominale: 3000 rpm
  • Encoder: incrementale 20 bit
  • Protezione: IP67
  • Tipo freno: senza freno
Servomotore Accurax G5 modello R88M-K75030HS2 da 230 V con encoder incrementale a 20 bit, potenza nominale 750 W e coppia nominale di 2,4 Nm. È un servomotore standard progettato per un controllo di movimento preciso, con protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Questo motore compatto e leggero offre un'elevata coppia di picco fino al 300% della coppia nominale, ideale per applicazioni che richiedono alta precisione e affidabilità. Il motore funziona a 3.000 giri/min con un momento di inerzia del rotore contenuto per assicurare una risposta dinamica ottimale. È dotato di encoder ad alta risoluzione a 20 bit che consente un controllo accurato della posizione e della velocità. La gamma è supportata da una vasta scelta di cavi e accessori per un'integrazione flessibile nei sistemi di automazione industriale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Servomotore G5 750W 200V 3000rpm, 2,4Nm, encoder incrementale senza freno

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

4,1 A

tensione nominale

200 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,75 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

80 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

B

coppia nominale

2,4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

Servomotore CA G5 750W 200V 3000rpm senza freno