Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Cod. Rexel
ONR88MK75030TBS
Cod. Produttore
R88MK75030TBS2
Cod. EAN
4547648654890

Informazioni di prodotto

  • Serie: G5
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Coppia nominale: 2,39 Nm
  • Potenza nominale: 750 W
  • Velocità nominale: 3000 giri/min
  • Encoder: assoluto 17 bit / incrementale 20 bit
  • Protezione: IP67
  • Momento di inerzia rotore: 0,87 kg·m²x10⁻⁴
Servo motore Accurax G5 modello ONR88MK75030TBS è un servomotore AC standard ad alta precisione progettato per il controllo preciso del movimento in applicazioni industriali. Funziona a 230 V AC con una potenza nominale di 750 W e una coppia nominale di circa 2,39 Nm. La velocità nominale è di 3000 giri/min, con un momento di inerzia del rotore contenuto per garantire elevate prestazioni dinamiche. Questo motore è dotato di encoder incrementale ad alta risoluzione a 20 bit, che consente un controllo accurato della posizione e della velocità. La protezione IP67 garantisce un’elevata resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti industriali gravosi. Il design compatto e leggero facilita l’integrazione in sistemi con spazio limitato. Il servomotore è compatibile con servoazionamenti Accurax G5 con comunicazione EtherCAT, offrendo un controllo veloce e affidabile. Supporta funzioni avanzate come la soppressione delle vibrazioni durante accelerazioni e decelerazioni, e dispone di opzioni per alberi, freni e guarnizioni per adattarsi a diverse esigenze applicative. In sintesi, questo servomotore AC da 750 W con controllo EtherCAT è ideale per applicazioni industriali che richiedono alta precisione, affidabilità e robustezza, con un’efficienza energetica ottimale e facilità di integrazione in sistemi complessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Servomotore G5 con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto - freno

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

4,1 A

tensione nominale

200 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,75 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

80 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

B

coppia nominale

2,4 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

Servomotore G5 220V 750W 2,39Nm con freno industriale