Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC
corrente nominale
2,4 A
tensione nominale
200 V
numero di fasi
3
Tipologia costruttiva
IM 3001 (B5)
numero di giri nominale a frequenza nominale
3000 VOLTE_MINUTO
potenza nominale a frequenza nominale
0,4 KILOWATT
grado di protezione (IP)
IP67
ciclo di sollecitazione
S1
dimensioni telaio secondo IEC
60 mm
tensione del riscaldamento anticondensa
-8888 V
potenza in uscita del riscaldamento anticondensa
-8888 W
metodo di raffreddamento
Aria
esecuzione estremità di albero
Chiave
Grado di protezione (NEMA)
Classe di efficienza del motore
cuscinetto
classe di isolamento secondo IEC
B
coppia nominale
1,3 NANOMETER
frequenza nominale
50 ... 60 Hz
Temperatura d'esercizio
0 ... 40 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te