Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Cod. Rexel
ONR88M1M75030TS
Cod. Produttore
R88M1M75030TS2
Cod. EAN
4548583789678

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1S
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 750 W
  • Coppia nominale: 2,39 Nm
  • Velocità nominale: 3000 rpm
  • Encoder: Assoluto 23 bit senza batteria
  • Classe isolamento: F
  • Grado protezione: IP67

Documentazione tecnica

Il servomotore ONR88M1M75030TS è un motore servo della serie 1S progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata precisione e affidabilità. Funziona a tensione alternata (AC) trifase a 230 V, con una potenza nominale di 750 W e una velocità nominale di 3000 giri/min. Questo motore è dotato di un encoder assoluto multi-giro a 23 bit senza batteria, che garantisce un controllo preciso della posizione e della velocità senza necessità di manutenzione del sistema di encoder. La costruzione compatta e robusta, con grado di protezione IP67, assicura un’elevata resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti industriali gravosi. Il motore ha un momento torcente nominale di circa 2,39 Nm e un momento torcente di picco fino a 8,4 Nm, con un design che facilita la conformità alle norme EMC. Il servomotore presenta un albero d’uscita in acciaio con chiavetta, ideale per il collegamento diretto a carichi meccanici, e può essere fornito con o senza freno elettromagnetico, a seconda delle esigenze applicative. È compatibile con cavi preassemblati per alimentazione, encoder e freno, semplificando l’installazione e la manutenzione. Queste caratteristiche lo rendono ideale per sistemi di automazione e controllo di precisione, dove sono richiesti elevate prestazioni dinamiche, affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Servomotore 1S 230V 750 W 2,39 Nm 3000rpm encoder assoluto senza freno

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

4,6 A

tensione nominale

230 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,75 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

80 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

2,39 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

Servomotore 1S 230V 750W 3000rpm encoder assoluto senza freno