Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONR88M1M20030TS
Cod. Produttore
R88M1M20030TS2
Cod. EAN
4548583789654

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1S
  • Tensione nominale: 230 V
  • Potenza nominale: 200 W
  • Coppia nominale: 0,637 Nm
  • Velocità nominale: 3000 giri/min
  • Encoder: Assoluto 23-bit senza batteria
  • Classe isolamento: F
  • Grado protezione: IP67

Documentazione tecnica

Servomotore 1S con tensione di alimentazione a 230V, potenza nominale di 200W e velocità di 3000 giri/min. Questo motore elettrico trifase è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata precisione e affidabilità. È dotato di un encoder assoluto multi-giro senza batteria con risoluzione a 23 bit, che garantisce un controllo accurato della posizione senza necessità di manutenzione. La struttura compatta e il grado di protezione IP67 lo rendono resistente a polvere e acqua, adatto quindi anche ad ambienti gravosi. Il corpo motore è realizzato in ABS, materiale che assicura robustezza e leggerezza. Questo servomotore è ideale per l’integrazione in sistemi di automazione, offrendo elevate prestazioni con un design semplice e manutenzione facilitata. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Servomotore 1S senza freno 230 V 200 W 0,637 Nm 3000 giri/min encoder assoluto

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

1,5 A

tensione nominale

230 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,2 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

60 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

0,637 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

Servomotore 1S 230V 200W 3000rpm encoder assoluto industriale