Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Cod. Rexel
ONR88M1M10030TS
Cod. Produttore
R88M1M10030TS2
Cod. EAN
4548583789647

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1S
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 100 W
  • Coppia nominale: 0,318 Nm
  • Velocità nominale: 3000 rpm
  • Encoder: Assoluto 23-bit
  • Classe isolamento: F
  • Grado protezione: IP67

Documentazione tecnica

Il servomotore modello ONR88M1M10030TS è un motore servo della serie 1S progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Funziona a 230 V in corrente alternata (AC) trifase con una potenza nominale di 100 W e una velocità nominale di 3000 giri/min. È dotato di un encoder assoluto multi-giro a 23 bit senza batteria, che garantisce un'elevata risoluzione e precisione nel controllo della posizione. Il motore è di tipo a inerzia media con albero diritto e chiave, senza freno, e presenta un grado di protezione IP67, che lo rende resistente a polvere e immersioni temporanee in acqua, ideale per ambienti industriali gravosi. La costruzione compatta e la facilità di integrazione con cavi preassemblati lo rendono adatto a sistemi di automazione che richiedono alta efficienza e manutenzione semplificata. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Servomotore 1S senza freno 230V 100 W 0,318 Nm 3000 giri/min encoder assoluto

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

0,84 A

tensione nominale

230 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,1 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

40 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

0,318 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

Servomotore 1S 230V 100W senza freno automazione industriale