Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONXW2B20J68A-14
Cod. Produttore
XW2B20J68A-14907
Cod. EAN
4536854871849

Informazioni di prodotto

  • Serie: SmartStep 2
  • Tensione alimentazione: 230 V c.a. monofase
  • Potenza motore: 50 W - 750 W
  • Corrente uscita continua: 1,0 A - 4 A
  • Metodo controllo: Digitale PWM IGBT
  • Frequenza PWM: 6 - 12 kHz
  • Retroazione: Encoder incrementale 10.000 impulsi/giri
  • Grado protezione: IP10 incorporato pannello

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 20 punti per collegamento CJ1M CPU22/23 con servo azionamenti (1 asse)

tipo di accessori elettrici

Adattatore

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Produttore

SERVO- MORSETTIERA 20P CJ1MCPU22/23