Prodotti /

Cod. Rexel
ONCJ1WNC413-135
Cod. Produttore
CJ1WNC413-135997
Cod. EAN
4547648708883

Informazioni di prodotto

servo- Mod. 4 assi impulsi open coll. CJ1 -

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente

adatto per posizionamento monoasse

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

adatto per regolazione monoasse

adatto per rilevamento percorso

numero di funzioni

25

profondità

66,5 mm

altezza

90 mm

larghezza

31 mm