Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONCJ1WNC113-135
Cod. Produttore
CJ1WNC113-135994
Cod. EAN
4547648708845

Informazioni di prodotto

  • Serie: CJ1W-NC113
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Consumo corrente: 0,25 A a 5 V
  • Numero assi controllati: 1 asse
  • Metodo controllo: Uscita open collector
  • Dimensioni: 90x31x65 mm
  • Temperatura esercizio: 0-55 °C
  • Standard di sicurezza: UC1, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 1 asse

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

66,5 mm

numero di funzioni

25

adatto per regolazione saldatura

adatto per rilevamento percorso

adatto per CNC

adatto per regolazione monoasse

adatto per posizionamento monoasse

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Produttore

SERVO- MOD. 1 ASSE IMPULSI OPEN COL