Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88DKT04H
Cod. Produttore
R88DKT04H
Cod. EAN
4547648651394

Informazioni di prodotto

servo- G5 per motori 400W 220V-

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servoazionamento Accurax G5, 1~ 200 VAC, tipo analogico/a impulsi, 400 W

funzione di commutazione

Bistabile

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 ... 4,1 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

170 ... 264 V