Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88DKN08HML2
Cod. Produttore
R88DKN08HML2
Cod. EAN
4547648651592

Informazioni di prodotto

servo- G5 con ML II per motori 750W 220V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 750 W per motori da 750W 3000 giri/min

larghezza

65 mm

altezza

150 mm

profondità

242 mm

funzione di commutazione

Bistabile

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

Altro

numero di uscite elettroniche

3

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

3,6 ... 6,6 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

170 ... 264 V