Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONR88DKN02HML2
Cod. Produttore
R88DKN02HML2
Cod. EAN
4547648651578

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 V monofase
  • Potenza uscita: 200 W
  • Corrente uscita: 1,6 A rms
  • Metodo controllo: IGBT/PWM sinusoidale
  • Retroazione: Encoder seriale (incrementale/assoluto)
  • Temperatura uso: 0... +55°C
  • Protezione: ISO13849-1 PL-d, SIL2
  • Serie: Accurax G5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 200 W per motori da 200W 3000 giri/min

larghezza

40 mm

altezza

150 mm

profondità

202 mm

funzione di commutazione

Bistabile

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

Altro

numero di uscite elettroniche

3

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

1,3 ... 2,4 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

170 ... 264 V

Produttore

SERVO- G5 CON ML II PER MOTORI 200W