Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88DKT75F
Cod. Produttore
R88DKT75F
Cod. EAN
4548583016255

Informazioni di prodotto

servo- Servoazionamento G5 380V 7.5kW AP p

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servoazionamento G5 380V 7,5kW A/P per motori da 6kW e 7,5kW

funzione di commutazione

Bistabile

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

16 ... 16 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

323 ... 528 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

323 ... 528 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

323 ... 504 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

323 ... 504 V