Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Accessori /

Cod. Rexel
ONR88AFI1S108SE
Cod. Produttore
R88AFI1S108SE
Cod. EAN
4548583971660

Informazioni di prodotto

servo- Filtro EMC foot-print per servoazion

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Filtro EMC footprint per servoazionamenti 1S, 230V monofase: 800 W

grado di protezione (IP)

Altro

adatto come filtro anti-interferenze radio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

250 V

numero di poli lato primario

1

frequenza di clock nominale

-8888 KILOHERTZ

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

0 ... 8 A

Produttore

SERVO- FILTRO EMC FOOT-PRINT PER SE