› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

SERVO- FILTRO EMC FOOT-PRINT PER SE

Cod. Rexel ONR88AFI1S103SE
Cod. Produttore R88AFI1S103SE
Cod. EAN 4548583971677

Informazioni principali

  • Serie: 1S
  • Tensione: 230 V monofase / 400 V trifase
  • Potenza: 100 W a 15 kW
  • Corrente nominale: 0,8 A - 33,9 A
  • Protezione: IP20 (incorporato in pannello IP54)
  • Temperatura operativa: 0-55°C
  • Encoder: 23 bit, EIA RS422A
  • Certificazioni sicurezza: EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Filtro EMC footprint per servoazionamenti 1S, 230V monofase: 100-200 W

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

Altro

adatto come filtro anti-interferenze radio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

250 V

numero di poli lato primario

1

frequenza di clock nominale

-8888 KILOHERTZ

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

0 ... 3 A

SERVO- FILTRO EMC FOOT-PRINT PER SE