› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

SERVO- CAVO ENCODER INC 1,5M SERVO

Cod. Rexel ONR88ACRGB0015C
Cod. Produttore R88ACRGB0015CRE
Cod. EAN 4547648865593

Informazioni principali

  • Serie: G
  • Tensione nominale: 230 V c.a.
  • Potenza: 50 W - 1,5 kW
  • Coppia nominale: 0,16 - 8,62 N·m
  • Velocità nominale: 1.000 - 3.000 giri/min
  • Protezione: IP65
  • Encoder: incrementale 10.000 impulsi / assoluto 17 bit
  • Montaggio: a flangia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo encoder incrementale da 1,5 m per servoazionamenti serie G

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di connessione

Accessorio

SERVO- CAVO ENCODER INC 1,5M SERVO