› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

SERVO- CAVO ENCODER 1.5 M PER MOTOR

Cod. Rexel ONR88ACR1A0015C
Cod. Produttore R88ACR1A0015CFE
Cod. EAN 4548583972438

Informazioni principali

  • Serie: 1S
  • Voltaggio: 230 V / 400 V
  • Potenza: 50 W - 15 kW
  • Coppia nominale: 0,159 - 95,5 Nm
  • Velocità nominale: 1000 - 3000 rpm
  • Encoder: 23-bit assoluto / incrementale
  • Grado di protezione: IP67
  • Classe isolamento: F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo encoder 1,5 m per motori servo 1S, 230V: 50-750W

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di connessione

Accessorio

SERVO- CAVO ENCODER 1.5 M PER MOTOR