Prodotti /

Cod. Rexel
ONR88D1SN04HECT
Cod. Produttore
R88D1SN04HECT
Cod. EAN
4548583789180

Informazioni di prodotto

Servo 1S. ECT 400W 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Servoazionamento 1S 230 V monofase con EtherCAT integrato 400 W

larghezza

55 mm

altezza

223 mm

profondità

196,05 mm

funzione di commutazione

Bistabile

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite elettroniche

8

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

4,6 ... 4,6 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

170 ... 252 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

170 ... 252 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

170 ... 264 V