›

SERVO- 1S, ETHERCAT 200W 230V

Cod. Rexel ONR88D1SN02HECT
Cod. Produttore R88D1SN02HECT
Cod. EAN 4548583789173

Informazioni principali

  • Serie: 1S
  • Tensione alimentazione: 230 V monofase
  • Potenza nominale: 200 W
  • Corrente nominale uscita: 1.5 Arms
  • Corrente massima uscita: 5.6 Arms
  • Encoder risoluzione: 23 bit
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura operativa: 0-55°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Servoazionamento 1S 230 V monofase con EtherCAT integrato 200 W

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

223 mm

profondità

196,05 mm

funzione di commutazione

Bistabile

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di tensione del campo di misura

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite elettroniche

8

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

tipo di tecnica di collegamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,7 ... 2,7 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

170 ... 252 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

170 ... 252 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

170 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

170 ... 264 V

SERVO- 1S, ETHERCAT 200W 230V