Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46523
Cod. Produttore
GW46523
Cod. EAN
8011564246928

Informazioni di prodotto

Serratura triangolare per quadri elettrici, progettata per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con fissaggio rapido
  • Compatibilità con quadri stagni Serie 46

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza per l’armadio elettrico
  • Protezione efficace contro accessi non autorizzati
  • Durabilità e resistenza nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

manetta

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Triangolare

Serie

46,Building