› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Serratura doppia cifratura Y21 lucchettabile con chiave per applicazioni elettriche professionali

DKC
Cod. Rexel DKC095770251
Cod. Produttore 095770251
Cod. EAN 8033603368859

Informazioni principali

  • Tipo: Serraggio doppio
  • Modello: G-SSMG/21/L
  • Serie: Y21
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Applicazioni: Uso elettrico robusto
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il G-SSMG/21/L è un dispositivo di serraggio doppio progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'utilizzo, mentre il design compatto consente di ottimizzare lo spazio. Grazie alla sua versatilità, è adatto a una vasta gamma di impieghi nel settore elettrico, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua capacità di resistere a diverse condizioni ambientali lo rende una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore. Con il G-SSMG/21/L, la sicurezza e l'efficienza sono sempre garantite.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Serratura doppia cifratura Y21 lucchettabile con chiave per applicazioni elettriche professionali