Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ4600GS2
Cod. Produttore
4600GS2

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4.6 kW
  • Massima potenza PV: 12 kWp
  • Potenza DC: 10 kW
  • Potenza batteria: 5 kW
  • Protezione: IP65
  • Uso: Esterno
  • Serie: SOHQ4600GS2
  • Tipo: Inverter ibrido
Descrizione del produttore: Inverter ibrido da 4 kW con protezione IP65, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in ambienti esterni. Questo dispositivo combina tecnologia avanzata e robustezza, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell'energia elettrica in impianti fotovoltaici. La sua struttura resistente agli agenti atmosferici lo rende ideale per installazioni all'aperto, assicurando durata e sicurezza nel tempo.