›

Inverter ibrido 6 kW IP65 per gestione energia efficiente residenziale e commerciale

Cod. Rexel SOHQ6000GS2
Cod. Produttore 6000GS2

Informazioni principali

  • Potenza inverter: 6 kW
  • Potenza pannelli: 12 kWp
  • Potenza batteria: 6,6 kW
  • Potenza DC max: 10 kW
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Ibrido
  • Serie: GS
  • Applicazioni: Residenziali/Commerciali

Descrizione del prodotto

Inverter ibrido da 6 kW con protezione IP65, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in ambienti esterni e interni. Questo dispositivo combina efficienza energetica e robustezza, offrendo una soluzione ideale per l'integrazione di sistemi fotovoltaici e la gestione ottimale dell'energia. La sua struttura resistente agli agenti atmosferici assicura durata nel tempo, mentre la tecnologia avanzata permette una conversione efficiente dell'energia elettrica. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, rappresenta una scelta versatile per chi cerca un inverter performante e sicuro. Descrizione del produttore: La serie GS Inverter Ibrido da 6 kW con grado di protezione IP65 è una soluzione avanzata per la gestione efficiente dell'energia elettrica. Progettata per garantire affidabilità e prestazioni elevate, questa unità combina tecnologia inverter con funzionalità ibride, offrendo un controllo ottimale e una lunga durata anche in ambienti esterni grazie alla protezione IP65. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un funzionamento silenzioso e un risparmio energetico significativo.
Inverter ibrido 6 kW IP65 per gestione energia efficiente residenziale e commerciale
€ 1639,38 x 1 pz.
(pz.)