›

QUADRO CAMPO 1 STRINGA, 1 CANALE MP

Cod. Rexel SOHQPEJB-1-1
Cod. Produttore PEJB-1-1

Informazioni principali

  • Descrizione: QUADRO CAMPO 1 STRINGA 1 CANALE MPP
  • Protezione: IP elevato
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Compatibilità: Componenti vari
  • Isolamento: Standard internazionali
  • Serie: SOHQPEJB-1-1

Descrizione del prodotto

Il prodotto SOHQPEJB-1-1 è un quadro di campo progettato per applicazioni elettriche con un canale MP a singola stringa. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso. La sua struttura robusta e resistente permette un facile montaggio e una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP elevato. Ideale per sistemi di automazione e controllo, assicura un funzionamento preciso e stabile. La compatibilità con vari componenti e l'attenzione ai dettagli di costruzione rendono questo quadro un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. La superficie di protezione e i materiali scelti assicurano longevità e resistenza nel tempo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Con caratteristiche di isolamento e sicurezza conformi agli standard internazionali, il quadro SOHQPEJB-1-1 rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di distribuzione e gestione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto SOHQPEJB-1-1 è un quadro di campo progettato per applicazioni elettriche con un canale MP a singola stringa. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso. La sua struttura robusta e resistente permette un facile montaggio e una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP elevato. Ideale per sistemi di automazione e controllo, assicura un funzionamento preciso e stabile. La compatibilità con vari componenti e l'attenzione ai dettagli di costruzione rendono questo quadro un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. La superficie di protezione e i materiali scelti assicurano longevità e resistenza nel tempo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Con caratteristiche di isolamento e sicurezza conformi agli standard internazionali, il quadro SOHQPEJB-1-1 rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di distribuzione e gestione dell'energia elettrica.
QUADRO CAMPO 1 STRINGA, 1 CANALE MP