›

QUADRO CAMPO 2 STRINGHE, 2 CANALI M

Cod. Rexel SOHQPEJB-2-2
Cod. Produttore PEJB-2-2

Informazioni principali

  • Descrizione: QUADRO CAMPO 2 STRINGHE 2 CANALI MP
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: IP/NEMA
  • Materiali: Alta qualità
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: SOHQPEJB-2-2
  • Applicazione: Industriale/civile

Descrizione del prodotto

Il prodotto SOHQPEJB-2-2 è un quadro campo con due stringhe e due canali, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. La configurazione a due canali permette di gestire efficacemente segnali e alimentazioni, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. La compatibilità con sistemi di protezione di livello IP e NEMA offre elevati standard di sicurezza e protezione contro polvere e acqua. La facilità di collegamento e l'attenzione ai dettagli costruttivi assicurano un'installazione semplice e veloce. Questo quadro campo si distingue per la precisione delle connessioni e la qualità dei materiali, rendendolo una soluzione affidabile per le esigenze di distribuzione e controllo elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto SOHQPEJB-2-2 è un quadro campo con due stringhe e due canali, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. La configurazione a due canali permette di gestire efficacemente segnali e alimentazioni, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. La compatibilità con sistemi di protezione di livello IP e NEMA offre elevati standard di sicurezza e protezione contro polvere e acqua. La facilità di collegamento e l'attenzione ai dettagli costruttivi assicurano un'installazione semplice e veloce. Questo quadro campo si distingue per la precisione delle connessioni e la qualità dei materiali, rendendolo una soluzione affidabile per le esigenze di distribuzione e controllo elettrico.
QUADRO CAMPO 2 STRINGHE, 2 CANALI M
€ 266,88 x 1 pz.
(pz.)