›

Inverter ibrido serie GS 3.6 kW IP65 per impianti elettrici residenziali e commerciali

Cod. Rexel SOHQ3600GS2
Cod. Produttore 3600GS2

Informazioni principali

  • Potenza: 3.6 kW
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Inverter ibrido
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Serie: GS
  • Potenza DC: 10 kW
  • Potenza PV: 12 kWp
  • Potenza batteria: 3.7 kW

Descrizione del prodotto

La serie GS Inverter Ibrido da 3.6 kW rappresenta una soluzione avanzata per la gestione efficiente dell'energia elettrica. Progettata con protezione IP65, garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendola ideale per installazioni in ambienti esterni o condizioni difficili. Questo inverter ibrido combina tecnologia all’avanguardia e affidabilità, assicurando prestazioni elevate e ottimizzazione del consumo energetico. La potenza di 3.6 kW lo rende adatto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un controllo preciso e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: La serie GS inverter ibrido da 3.6 kW con grado di protezione IP65 è progettata per garantire efficienza e affidabilità nel campo dell'energia elettrica. Questo inverter ibrido combina tecnologia avanzata e robustezza, offrendo una potenza di 3.6 kW ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendo il dispositivo adatto anche per installazioni in ambienti esterni o condizioni difficili. La soluzione è pensata per ottimizzare la gestione dell'energia, migliorando il rendimento e la durata dell'impianto elettrico.
Inverter ibrido serie GS 3.6 kW IP65 per impianti elettrici residenziali e commerciali
€ 1525 x 1 pz.
(pz.)