Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ3000GS2
Cod. Produttore
3000GS2

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 3 kW
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Inverter ibrido
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Gestione energia: Intelligente
  • Compatibilità: 12 kWp/10 kW DC
  • Capacità batteria: 3.7 kW
  • Serie: SOHQ3000GS2
Descrizione del produttore: Inverter ibrido da 3 kW con grado di protezione IP65, progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo combina tecnologia avanzata e robustezza, ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo ottimale dell'energia. La protezione IP65 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendo l'inverter adatto anche ad ambienti esterni o condizioni climatiche difficili. L'unità supporta una gestione intelligente dell'energia, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive degli impianti fotovoltaici o di accumulo.