Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole Prefabbricate da Incasso /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48024
Cod. Produttore
GW48024
Cod. EAN
8011564063440

Informazioni di prodotto

SEPARATORE INTERNO CASSETTE PTC
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

larghezza della parete divisoria

144 mm

altezza della parete divisoria

68 mm

materiale

plastica

Serie

BUILDING_BOX,PT_CASSETTE_DERIVAZ_

Produttore

Separatore interno per cassette PTC componibili stagne IP55 per derivazione e comando locali interni